Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 500VDC; Ø18x20mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 500VDC; Ø18x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 500VDC; Ø18x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCY2H220MHD3
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCY2H220MHD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hohe Zuverlässigkeit;hoher Impulsstrom;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 0,28A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,85*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,197* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 78,23*
€ 93,0937
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,20*
€ 87,108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,35*
€ 81,3365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,12*
€ 78,6828
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.