Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 160VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCY2C101MHD1TO
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCY2C101MHD1TO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 160V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: UCY
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hoher Impulsstrom
Betriebsstrom: 645mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,44561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,63*
€ 625,4997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,10*
€ 617,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,74*
€ 581,6006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,91*
€ 566,3329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 445,61*
€ 530,2759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.