Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 15uF; 400VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 15uF; 400VDC; Ø12,5x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 15uF; 400VDC; Ø12,5x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCS2G150MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2G150MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 15µF
Betriebsspannung: 400V DC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: UCS
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hohe Zuverlässigkeit;hoher Impulsstrom;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 0,55A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,35477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,14*
€ 510,6766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,95*
€ 477,1305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 376,09*
€ 447,5471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 368,32*
€ 438,3008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,77*
€ 422,1763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.