Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 120uF; 200VDC; Ø10x40mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 120uF; 200VDC; Ø10x40mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 120uF; 200VDC; Ø10x40mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCS2D121MND9
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCS2D121MND9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 120µF
Betriebsspannung: 200V DC
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: UCS
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;hohe Zuverlässigkeit;hoher Impulsstrom;kleine Gehäusegröße
Betriebsstrom: 1,36A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 1,22*
€ 1,54*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 3,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.