Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 35VDC; Ø10x10mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 35VDC; Ø10x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 330uF; 35VDC; Ø10x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCH1V331MCL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCH1V331MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 35V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,34464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 786,94*
€ 936,4586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 775,12*
€ 922,3928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 738,32*
€ 878,6008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 719,58*
€ 856,3002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,28*
€ 820,2432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.