Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 50VDC; Ø6,3x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-UCD1H100MCL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1H100MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,86Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UCD
Strom im max. Impuls: 170mA
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,36*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09436* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 107,73*
€ 128,1987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,21*
€ 121,6299
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,04*
€ 117,8576
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 97,26*
€ 115,7394
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 94,36*
€ 112,2884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.