Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,8mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-UCD1C100MCL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCD1C100MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,8mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 1,35Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UCD
Strom im max. Impuls: 90mA
Kondensator-Art: low ESR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 774,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,07746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 866,60*
€ 1.031,254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 851,80*
€ 1.013,642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 815,60*
€ 970,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 797,30*
€ 948,787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 774,60*
€ 921,774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.