Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PFC Controller; SO20; -40÷85°C; UStrom: 10,2÷21V; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PFC Controller; SO20; -40÷85°C; UStrom: 10,2÷21V; Tube
IC: PMIC; PFC Controller; SO20; -40÷85°C; UStrom: 10,2÷21V; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-UCC28070DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC28070DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
PWM-Controller
leistungsfaktorkorrektur
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 10,2...21V
Betriebsspannung: 11,2...21V
Frequenz: 30...300kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PFC Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.