Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 46kHz÷1MHz; CDIP8; UEing: 2,44÷2,56V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UCC2802J
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC2802J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PWM-Controller
pwm controller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: CDIP8
Versorgungsspannung: 12,5...13,5V
Betriebsspannung: 8,3...13,5V
Frequenz: 46kHz...1MHz
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anwendung: SMPS
Eingangsspannung: 2,44...2,56V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: funkcja Soft-Start
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...99%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback;boost;forward
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.