Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Controller mit Resonanzmodus; 0,8A; 40÷350kHz; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Controller mit Resonanzmodus; 0,8A; 40÷350kHz; SO8; Tube
IC: PMIC; Controller mit Resonanzmodus; 0,8A; 40÷350kHz; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-UCC25600D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC25600D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 11,5...18V
Frequenz: 40...350kHz
Ausgangsstrom: 0,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...50%
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller mit Resonanzmodus
Topologie: LLC-Resonanz;push-pull
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.