Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 16VDC; Ø10x10mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 16VDC; Ø10x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 470uF; 16VDC; Ø10x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCB1C471MNL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCB1C471MNL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 7000h
Kondensatorenserie: UCB
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,233*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.