Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø10x10mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø10x10mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1000uF; 6,3VDC; Ø10x10mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UCB0J102MNL1GS
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCB0J102MNL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Lebensdauer: 7000h
Kondensatorenserie: UCB
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,52*
€ 168,4088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,47*
€ 162,3993
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 130,26*
€ 155,0094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,78*
€ 148,4882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,38*
€ 139,6822
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,97*
€ 127,2943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.