Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 47÷500kHz; Ch: 1; DIP8; UBtrieb: 10÷28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 47÷500kHz; Ch: 1; DIP8; UBtrieb: 10÷28V
IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 47÷500kHz; Ch: 1; DIP8; UBtrieb: 10÷28V
Artikel-Nr.:
     2805-UC3842N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3842N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 16...28V
Betriebsspannung: 10...28V
Frequenz: 47...500kHz
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...97%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: buck;flyback;boost;forward;buck-boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,93*
€ 1,81*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,92*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 2,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.