Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 48÷500kHz; Ch: 1; MiniDIP8; 0÷48%; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 48÷500kHz; Ch: 1; MiniDIP8; 0÷48%; Tube
IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 48÷500kHz; Ch: 1; MiniDIP8; 0÷48%; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-UC2844BN
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC2844BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: MiniDIP8
Leistung: 1,25W
Versorgungsspannung: 16...36V
Betriebsspannung: 10...36V
Frequenz: 48...500kHz
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...48%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback;boost
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 0,86*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.