Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 63VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 63VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 63VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UBT1J220MPD8TD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1J220MPD8TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UBT
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Betriebsstrom: 0,13A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,187*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.