Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 22uF; 50VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UBT1H220MPD8
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1H220MPD8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,6x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UBT
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Betriebsstrom: 0,25A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
300
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 1,81*
1
€ 8,95*
ab € 1,44*
€ 5,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 543,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.