Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 100uF; 16VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UBT1C101MPD8TA
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UBT1C101MPD8TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz:
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UBT
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Betriebsstrom: 0,34A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,14843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,52*
€ 429,0188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,86*
€ 419,9034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,96*
€ 380,7524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,94*
€ 371,2086
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,86*
€ 353,2634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.