Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 5VDC; 30x30x3mm; 1,07m3/h; 39,2dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; blower; 5VDC; 30x30x3mm; 1,07m3/h; 39,2dBA; Vapo
Lüfter: DC; blower; 5VDC; 30x30x3mm; 1,07m3/h; 39,2dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-UB5U3-700
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     UB5U3-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 20MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 72mA
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: Leitung FPCB
Betriebsspannung: 2...6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 30x30x3mm
Rotormaterial: Thermoplast
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 1,07m3/h
Statischer Druck: 8,99mm H2O
Lärmbelastung: 39,2dBA
Drehzahl: 9500 (±20%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,36W
Ausführung: Might&Mini
Lüfter-Art: blower
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 18,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 18,29*
1 Tag
73
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 19,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 25,22*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.