Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; RS232,RS423; 7kbps; SO8; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; RS232,RS423; 7kbps; SO8; 12VDC
IC: Schnittstelle; Leitungstreiber; RS232,RS423; 7kbps; SO8; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UA9636ACD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA9636ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 12V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: RS232;RS423
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 7kbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Leitungstreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.