Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Videoverstärker; programmierbare Verstärkung; 6VDC; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Videoverstärker; programmierbare Verstärkung; 6VDC; Ch: 2
IC: Videoverstärker; programmierbare Verstärkung; 6VDC; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-UA733CD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA733CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 6V DC
Ausgangsstrom: 3,6mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Videoverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 200MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: programmierbare Verstärkung
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, IC Video, Video-IC, ic verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.