Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; U; 3C94; 3400nH; 159000mm3; 448mm2; A: 93mm; B: 36,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-U93/76/16-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     U93/76/16-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Größe A: 93mm
Größe E: 16mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 159000mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 448mm2
AI Induktionsfaktor: 3400nH
Größe B: 36,2mm
Ausführung: U
Größe C: 48mm
Größe D: 79mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.