Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; U; 3C94; 8700nH; 217000mm3; 840mm2; A: 93mm; B: 36,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-U93/52/30-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     U93/52/30-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Maß A: 93mm
Maß E: 30mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 217000mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 840mm2
AI Induktionsfaktor: 8700nH
Maß B: 36,2mm
Ausführung: U
Maß C: 24mm
Maß D: 52mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.