Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; U; 3C94; 1900nH; 3800mm3; 56mm2; A: 20,8mm; B: 6,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-U20/16/7-3C94
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     U20/16/7-3C94
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3C94
Maß A: 20,8mm
Maß E: 7,5mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 3800mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 56mm2
AI Induktionsfaktor: 1900nH
Maß B: 6,4mm
Ausführung: U
Maß C: 8,3mm
Maß D: 15,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,302*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.