Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; ØInn: 40,5mm; ØAußen: 58,7mm; Kernmaterial: 3E25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; ØInn: 40,5mm; ØAußen: 58,7mm; Kernmaterial: 3E25
Ferrit: Ring; ØInn: 40,5mm; ØAußen: 58,7mm; Kernmaterial: 3E25
Artikel-Nr.:
     2805-TX58/41-3E25
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     TX58/41/18-3E25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: FERROXCUBE
Höhe: 17,9mm
Effektives Kernvolumen (Ve): 23200mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 152,4mm2
AI Induktionsfaktor: 6900nH
Kernmaterial: 3E25
Außendurchmesser: 58,7mm
Innendurchmesser: 40,5mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Ferritanwendung: in RFI Filtern;in Impulstransformatoren;in Breitbandtransfomatoren
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.