Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM Sender; OOK; 433,92MHz; 12VDC; 56,5x35x13,5mm; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TX3-HCS433-A
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200759G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Stromquelle: Batterie 8LR932 12V x1
Versorgungsspannung: 12V DC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 3
Abmessungen: 56,5x35x13,5mm
Stromaufnahme: 10mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 1mW
Modulation-Art: OOK
Modul-Art: AM Sender
Batterie/Akku: Batterie 8LR932 12V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUREL:
AUREL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.