Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM Sender; OOK; 433,92MHz; 12VDC; 75x40x16mm; 3,3kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TX-6M-HCS
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200828G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Stromquelle: Batterie 8LR932 12V x1
Versorgungsspannung: 12V DC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 6
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 3,3kbps
Abmessungen: 75x40x16mm
Passendes Zubehör: RX-4M-HCS;RX-4M-HCS-4B
Stromaufnahme: 7mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 1mW
Modulation-Art: OOK
Modul-Art: AM Sender
Batterie/Akku: Batterie 8LR932 12V x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.