Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM Sender; AM,ASK; 433,92MHz; 3VDC; 56x18,5x10mm; 25mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TX-4M10HA/V
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200834G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 433,92MHz
Abmessungen: 56x18,5x10mm
Stromaufnahme: 25mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 10mW
Modulation-Art: AM;ASK
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: SAW-Filter;Antenne
Modul-Art: AM Sender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.