Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM Sender; OOK; 433,92MHz; 3VDC; 75x40x16mm; 10mA; 0,5mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TX-4M-UP/LP
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650201166G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x1
Versorgungsspannung: 3V DC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 4
Abmessungen: 75x40x16mm
Stromaufnahme: 10mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Sendestärke: 0,5mW
Modulation-Art: OOK
Modul-Art: AM Sender
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AUREL:
AUREL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.