Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 12x26AWG; ungeschirmt; 600V; 305m; Cu; Line; 1000ft


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TWJ-2619.12-C
Hersteller:
     AGILINK MICROWIRES
Herst.-Nr.:
     TWJ-2619.12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AGILINK MICROWIRES
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -196...200°C
Entspricht Norm: UL 94
Leitungs-Typ: steuernd
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,45mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.012,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.738,10*
€ 5.638,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4.683,17*
€ 5.572,97
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4.097,78*
€ 4.876,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4.050,20*
€ 4.819,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4.017,38*
€ 4.780,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 4.012,90*
€ 4.775,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.