Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter; im LED Profil; 12÷24VDC; IP00; 2,4GHz; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmerungsschalter; im LED Profil; 12÷24VDC; IP00; 2,4GHz; OUT: 1
Artikel-Nr.:
     2805-TWILIGHTSWITCH
Hersteller:
     BLEBOX
Herst.-Nr.:
     TWILIGHTSWITCH
EAN/GTIN:
     5900168580206
Hersteller: BLEBOX
Montage: im LED Profil
Anzahl Ausgänge: 1
Dichtheitsklasse: IP00
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Frequenz: 2,4GHz
Leistungsaufnahme: 0,1W
Anwendung: LED;Lichtsteuerung LED
Max. Leistung: 96W
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Kontaktstrom max.: 4A
Reaktions-Art: optisch
Anschlüsse: gelötet
Abmessungen: 36x10x3mm
Modul-Typ: Dämmerungsschalter
Steuerung: kabellos
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BLEBOX:
BLEBOX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.