Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 45mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 45mm; schwarz
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 20m; r Biegung min: 45mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TU1610B-20
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1610B-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: SMC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 20m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 10mm
Biegeradius der Leitung min.: 45mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 99,38*
€ 122,08*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,78*
€ 122,74*
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 152,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,42*
€ 162,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,37*
€ 193,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.