Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 45mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 45mm; schwarz
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 45mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TU1610B-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1610B-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
smc pu-schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 16mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 10mm
Biegeradius der Leitung min.: 45mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 468,76*
€ 531,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,06*
€ 534,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 576,01*
€ 708,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,67*
€ 843,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,95*
€ 837,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,62*
€ 802,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,88*
€ 723,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 598,24*
€ 711,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.