Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; blau
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; blau
Artikel-Nr.:
     2805-TU1065BU-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1065BU-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hersteller: SMC
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6,5mm
Biegeradius der Leitung min.: 27mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 113,65*
€ 138,63*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,14*
€ 139,34*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 205,08*
€ 242,26*
Frei Haus
ab € 208,59*
€ 253,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 208,75*
€ 267,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,51*
€ 274,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.