Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 15mm; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 15mm; orange
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 15mm; orange
Artikel-Nr.:
     2805-TU0604YR-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0604YR-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
smc pu-schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 4mm
Biegeradius der Leitung min.: 15mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 41,45*
€ 52,82*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 41,40*
€ 53,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 76,38*
€ 101,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.