Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,5m; Außenmaße: Ø7x23,5mm; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,5m; Außenmaße: Ø7x23,5mm; ±1%
Sensor: Temperatur; NTC; 10000Ω; L: 0,5m; Außenmaße: Ø7x23,5mm; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-TT4G10KC3T80OM54
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TT4-G10KC3-T80-OM54-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
heißleiter
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Betriebstemperatur: -20...80°C
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Ausgänge: Leitung x2
Äußere Abmessungen: Ø7x23,5mm
Temperatursensors-Art: NTC
Leitungslänge: 0,5m
Sensoren-Typ: Temperatur
Materialkonstante B: 3977K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.