Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 8,33A; Ø: 95mm; H: 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 8,33A; Ø: 95mm; H: 44mm
Transformator: Ringkern; 100VA; 230VAC; 12V; 8,33A; Ø: 95mm; H: 44mm
Artikel-Nr.:
     2805-TSTZ100W/12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TSTZ 100/001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Klemmleiste
Durchmesser: 95mm
Isolationsklasse: II
Maß A: 95mm
Maß E: 5,6mm
Höhe: 44mm
Größe G: 10mm
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 8,33A
Wärmeklasse: Ta40B
Maß C: 44mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.