Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 100VA; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 100VA; 230VAC
Transformator: Ringkern; für Halogenleuchtmittel; 100VA; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-TSTH100W-Z
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TST 100/001H (105)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INDEL
Durchmesser der Montageöffnung: 4,2mm
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 100VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 90mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 38mm
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 11,5V
Strom der Sekundärwicklung 1: 8,7A
Wärmeklasse: Ta40B
Anwendung: für Halogenleuchtmittel
Leitungslänge: 0,1m
Sicherung: Überhitzung OTP
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.