Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator: Ringkern; 200VA; 230VAC; 12V; 16,67A; Ø: 120mm; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator: Ringkern; 200VA; 230VAC; 12V; 16,67A; Ø: 120mm; IP00
Transformator: Ringkern; 200VA; 230VAC; 12V; 16,67A; Ø: 120mm; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-TST200W/12V
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     TST 200/003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INDEL
Dichtheitsklasse: IP00
Leistung: 200VA
Ausgänge: Leitungen
Durchmesser: 120mm
Isolationsklasse: II
Höhe: 50mm
Setinhalt: Deckel;Gummischeibe x2
Entspricht Norm: PN EN 61558
Transformator-Typ: Ringkern
Primärspannung: 230V AC
Sekundärspannung 1: 12V
Strom der Sekundärwicklung 1: 16,67A
Wärmeklasse: Ta40B
Leitungslänge: 103mm
Elektrischer Widerstand der Isolierung: 4kV/60s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.