Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,6N
Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMD; Fehlen; 1,6N
Artikel-Nr.:
     2805-TSS62N
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     TSS 62 N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 12v
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 150000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 4,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 6x6x3,5mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,6N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: braun
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,25mm
Tastenform: rund
Knopfhöhe: 1,5mm
Schalterform: rund
Verpackungs-Art: Rolle
Herstellerserie: TSS
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, miniaturschalter 0.05a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.