Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 360W; 24VDC; 15A; 125x80x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TSP 360-124 Elektrischer Umwandler 360 W
Traco Power TSP 360-124 Elektrischer Umwandler 360 W
Artikel-Nr.:
     2805-TSP360-124
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 360-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 360W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 187...264V AC;85...132V AC
Äußere Abmessungen: 125x80x125mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 15A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TSP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Ausgangsspannungsbereich: 24...28V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRACO POWE:
TRACO POWE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,60*
€ 192,25*
Frei Haus
ab € 157,70*
€ 192,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 187,88*
€ 252,42*
Frei Haus
ab € 203,48*
€ 262,45*
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 221,00*
€ 272,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,42*
€ 300,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,85*
Zubehör
Traco
TSP-BFM24
ab € 185,52*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,87*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,04*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.