Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -4,1A; 1,56W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -4,1A; 1,56W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -20V; -4,1A; 1,56W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-TSM260P02CX-RFG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSM260P02CX RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -20V
Drainstrom: -4,1A
Widerstand im Leitungszustand: 26mΩ
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 1,56W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 19,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±10V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.