Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 48VDC; 750mA; Aus: 5,5/2,1; 36W; 90÷264VAC; 89%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 48VDC; 750mA; Aus: 5,5/2,1; 36W; 90÷264VAC; 89%
Netzteil: Impuls; 48VDC; 750mA; Aus: 5,5/2,1; 36W; 90÷264VAC; 89%
Artikel-Nr.:
     2805-TRE36A480-11E03
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     TRE36A480-11E03 VI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
schaltnetzteil geschlossen 48v
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -30...60°C
Leistung: 36W
Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 100x45x22,5mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 48V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 0,75A
Wirkungsgrad: 89%
Polarisierung: Plus mittig
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CINCON:
CINCON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.