Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Gateway; DDR2; 16MBFLASH,64MBSRAM; 83x25x74mm; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika TRB255000000 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Teltonika TRB255000000 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     2805-TRB255
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB255000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internet-Gateway
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;SIM
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Netz-Art: 2G;4G;LTE CAT M;NB-IoT
Setinhalt: Verbindungselemente;Bedienungsanleitung;Sechskantschlüssel;Netzteil;Gateway;Ethernet-Kabel;Antenne x2
Schnittstelle: RS232;RS485;Ethernet;SIM x2
Speicher-Art: DDR2
Abmessungen: 83x25x74mm
Passendes Zubehör: PR5MEC00;PR5MEC11
Kommunikationsmodul-Typ: Gateway
Prozessor: QCA9531 MIPS 24kc
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Speicher: 16MB FLASH;64MB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 6,29*
ab € 56,69*
€ 71,15*
€ 5,95*
ab € 60,65*
€ 75,99*
6 Tage
55
€ 6,00*
ab € 115,46*
€ 145,48*
4 Tage
55
€ 8,00*
ab € 121,09*
€ 151,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 143,43*
€ 177,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.