Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Gateway; 16MBFLASH,128MBRAM; GNSS; 83x25x74,2mm; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Teltonika Industrierouter, IoT-LTE-Gateway TRB246 Cat 4, 1x RJ45 100 Mbit/s, IP30
Artikel-Nr.:
     2805-TRB246
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB246000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internet-Gateway
4G Router
LTE Router
Mobilfunk-Gateway
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: RJ45;SIM x2;SMA x2;Klemmleiste
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Netz-Art: 2G;3G;4G;LTE CAT 4
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Sechskantschlüssel;Gateway;Klemmleiste
Schnittstelle: RS232;RS485;Ethernet;GPIO;SIM
Abmessungen: 83x25x74,2mm
Kommunikationsmodul-Typ: Gateway
Übertragung: GNSS
Prozessor: MIPS 24kc
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Speicher: 16MB FLASH;128MB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Weitere Suchbegriffe: Router, SmartHome Gateway, 4g router
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,29*
ab € 103,08*
€ 128,71*
Frei Haus
ab € 106,12*
€ 132,89*
5 Tage
42
€ 6,00*
ab € 107,57*
€ 134,99*
€ 5,95*
ab € 108,93*
€ 137,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 135,70*
€ 168,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.