Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; digital; Temperatur; Temp: -10÷45°C; 220÷230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; digital; Temperatur; Temp: -10÷45°C; 220÷230VAC
Modul: Regulator; digital; Temperatur; Temp: -10÷45°C; 220÷230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-TR-12-3
Hersteller:
     NOVATEK ELECTRO
Herst.-Nr.:
     TR-12-3 SCHUKO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Hersteller: NOVATEK ELECTRO
Betriebstemperatur: -10...45°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 220...230V AC
Ausgänge: von oben
Äußere Abmessungen: 122x61x76mm
Temperatursensors-Art: digital
Isolationsspannung: 450V
Temperaturregelbereich: -10...90°C
Leistungsbelastung: 3,6kW
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;LCD-Anzeige
Kabellänge mit Temperaturfühler: 100mm
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
NOVATEK:
NOVATEK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.