Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 68uF; 35VDC; SMD; V; 2924; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSV686K035S0150
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV686K035S0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 68µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,15Ω
Gehäuse - mm: 7361
Gehäuse - Zoll: 2924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.403,615*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 1,60241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.491,86*
€ 2.965,3134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.475,51*
€ 2.945,8569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.426,43*
€ 2.887,4517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.410,065*
€ 2.867,97735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.403,615*
€ 2.860,30185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.