Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 220uF; 16VDC; SMD; V; 2924; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSV227M016R0150
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV227M016R0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: V
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,15Ω
Gehäuse - mm: 7361
Gehäuse - Zoll: 2924
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,2597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 569,24*
€ 677,3956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,44*
€ 656,2136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,68*
€ 632,6992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 521,752*
€ 620,88488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 503,88*
€ 599,6172
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.