Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 470uF; 6,3VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE477M006U0050V
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE477M006U0050V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 470µf 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 50mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,74008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.224,36*
€ 1.456,9884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.218,78*
€ 1.450,3482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.175,625*
€ 1.398,99375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.145,985*
€ 1.363,72215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.110,12*
€ 1.321,0428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.