Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 470uF; 6,3VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE477M006R0045
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE477M006R0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 470µf 6,3v
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 45mΩ
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,892*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,66723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,672*
€ 387,54968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 315,992*
€ 376,03048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,40*
€ 352,716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,44*
€ 349,1936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,892*
€ 317,60148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.