Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 220uF; 10VDC; SMD; E; 2917; ±20%; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPSE227M010T0150V
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE227M010T0150V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
tantalkondensator 220uf
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: TPS
ESR Widerstand: 0,15Ω
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,6086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,34*
€ 360,9746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,052*
€ 346,35188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,26*
€ 313,2794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,632*
€ 305,39208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,44*
€ 289,6936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.